Stauchkopfnagel Typ NA Edelstahl A2 blank
Edelstahl Typ NA
NGL-STAUCHKPF-NA-1.4301-1,4X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Befestigung von Zargen, Sockelleisten, Türenherstellung, Treppenbau, Schrankherstellung
Nenndurchmesser (d1) | 1,6 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser | 2,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 1900000 STK |
Kopfform | Stauchkopf |