Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stauchkopfnagel Typ JA

STAUCHKPFNGL-JA-(ZN)-0,8X13

Art.-Nr. 5091040000

EAN 4058794206470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stauchkopfnagel Typ JA

Art.-Nr. 5091040000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rundstabverzierung, Detailarbeiten

Nenndurchmesser (d1)

0,8 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser

1,25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

16600000 STK

Kopfform

Stauchkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen