Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stauchkopfnagel Typ FN

Stahl verzinkt Typ FN
NGL-STAUCHKPF-FN-(A2K)-1,6X35

Art.-Nr. 048116 35
EAN 4024835755603

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Zargen, Sockelleisten, Türenherstellung, Treppenbau, Schrankherstellung, Dreikantleisten und Unterschlägen

Nenndurchmesser (d1)

1,6 mm

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser

2,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

1680000 STK

Kopfform

Stauchkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen