Staubschutzstopfen GPN 920 A
Verschlussstopfen GPN 920 A
VERSHLSTO-GPN920A/9998-G1/4ZO-ROT
Art.-Nr. 0598929998
EAN 4055375785522
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Normschutz:
Schutzt geöffnete Steckkupplungen vor Beschädigung und Verschmutzung.
Abdichtend:
Verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten.
Zusatzinformation:
Unverlierbar durch angeformte Lasche.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 1/4 Zoll |
Schaftdurchmesser min. (B) | 11 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 12 mm |
Lochdurchmesser (P) | 22 mm |
Laschenlänge (N) | 125 mm |
Sonstige Norm | GPN 920 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |