Staubschutzkappe GPN 920 B
Schutzkappe GPN 920 B
SHTZKA-GPN920B/5371-1/2ZO-ROT
Art.-Nr. 0598925371
EAN 4056808689899
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abdichtend:
Verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten.
Zusatzinformation:
Unverlierbar durch angeformte Lasche.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schaftdurchmesser min./max. (e/D) | 23-24 mm |
Lochdurchmesser (P) | 27 mm |
Laschenlänge (N) | 125 mm |
Passend für Nennweite Zoll | 1/2 Zoll |
Sonstige Norm | GPN 920 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |