Stativ für Arbeitsleuchten
Stativ für Arbeitsleuchte NOVA, MULTIMATCH
STATIV-(F.ARBLEUCHT-NOVA/MULTIMATCH)
Art.-Nr. 0981104001
EAN 4065746526692
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ultra kompakt (im eingeklappten Zustand)
- Gewicht: nur ca. 6 kg
- Ausklappbare Sicherungsbügel für zusätzliche Stabilität an den Standfüssen
- Aufnahme für Leuchtenanschlussleitung an einem Standfuss (Kabelaufwicklung)
- Kabelclipse für Fixierung der Leuchtenanschlussleitung an allen drei Standfüssen
- Max. Belastung 10 kg
- Stahl pulverbeschichtet
Für Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 & 8
Datenblätter(X)
Doppelhalterung zur Anbringung von zwei Leuchten: Art. 0981104005
Geeignet für | NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8 |
Höhe min./max. | 135-300 cm |
Werkstoff | Stahlrohr |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!