Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stativ Premium für Arbeitsleuchten

STATV-(F.ARBLEUCHT-PREMIUM)-O.SHN

Art.-Nr. 09811011

EAN 4058794166019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stativ Premium für Arbeitsleuchten

Art.-Nr. 09811011
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
Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung und integrierter Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung
  • Stabiler und sicherer Stand durch drei Standbeine (ein Fuss verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten)

  • Zusammenklapp- und -schiebbar
Hinweis

Für Arbeitsleuchte 360°, POWERQUAD M & L, POWERTUBE S & M

Anwendungsgebiet

LED-Arbeitsleuchte POWERTUBE M in Verbindung mit Stativ-Anbindung Standard auf Stativ Premium

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zur Anbringung der Leuchte auf dem Stativ ist Zubehör erforderlich. Die Art.-Nr. des jeweiligen Zubehörs kann der Produktinformation der jeweiligen Leuchte entnommen werden.

Höhe min./max.

125-320 cm

Werkstoff

Stahlrohr

Höhe max.

320 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen