Stativ Edelstahl luftgedämpft für Grossflächenleuchten
Stativ Edelstahl luftgedämpft
STATV-F.LEUCHT-EDST-LUFTGEDAEMPFT
Art.-Nr. 09811031
EAN 4056807228570
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Normzapfen 30 mm (DIN 14640)
- Stufenlos höhenverstellbar
- Füße verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten
- Zusammenklapp- und -schiebbar (kompakte, platzsparende Bauweise)
Für Grossflächenleuchte WGL 1 & 2, POWERTUBE S, M & L, POWERCASE
LED-Großflächenleuchte POWERDISK 50.000 Lumen in Verbindung mit Stativ Edelstahl luftgedämpft
Datenblätter(X)
Höhe min./max. | 110-475 cm |
Länge x Breite x Höhe | 112 x 20 x 20 cm |
Werkstoff | Edelstahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!