Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Stationary platform

Stationary platform

Ürün no. 0962931916

EAN 4062856041701

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Stationary platform

Ürün no. 0962931916
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
For retrofitting Würth aluminium runged ladders
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Genişlik

260 mm

Derinlik

265 mm

TRBS 2121-2'ye göre standart alan

Evet

Maks. yükleme ağırlığı

150 kg

Basamak boyutu için

28 x 28 mm

Basamak mesafesi için

280 - 285 mm

Ağırlık

1,2 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler