Stationary platform
Stationary platform
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Aluminium |
Bredde | 260 mm |
Dybde | 265 mm |
Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2 | Ja |
Maks. lastevekt | 150 kg |
For trinndimensjon | 28 x 28 mm |
For trinnavstand | 280 - 285 mm |