Stationary platform
Stationary platform
Cikksz. 0962931916
EAN 4062856041701
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Szélesség | 260 mm |
Mélység | 265 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Igen |
Max. terhelősúly | 150 kg |
Létrafokmérethez | 28 x 28 mm |
Létrafoktávolsághoz | 280 - 285 mm |
Tömeg | 1,2 kg |