Station mobile de lavage des mains
Station de lavage des mains
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Station mobile d'hygiène des mains pour un lavage des mains en profondeur avec de l'eau, du savon et du papier
- Permet de réaliser environ 15 à 20 lavages des mains
- Support inclus
- L'eau usagée est déversée sur le sol et le papier usagé est déposé dans un conteneur intégré.
- Poids à plein (savon, serviette, désinfectant) : 3,8 kg
- Réservoir d'eau d'une capacité de 4,5 litres
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 175 mm |
Hauteur | 325 mm |
Largeur | 420 mm |
Longueur du tuyau | 460 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,600 kg |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!