Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Station de désinfection des mains

Station de désinfection des mains

Art. N° 0957550100

EAN 4062856656356

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Station de désinfection des mains

Art. N° 0957550100
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
Distribution sans contact de désinfectant en actionnant une pédale.
  • Fréquence de fonctionnement élevée sans remplissage constant

  • Longue durée de vie et aucun raccordement électrique nécessaire

  • Utilisation de désinfectant provenant d'un bidon de 5 litres

  • Mécanique manuelle à pied

  • Plateau anti-gouttes avec tôle perforée pour absorber l'excédent de liquide

  • Porte verrouillable pour le stockage antivol des désinfectants
Indication
  • Convient à l'utilisation d'un désinfectant à base d'alcool pour les mains.

  • Une étiquette mentionnant le désinfectant utilisé doit être apposée sur la station de désinfection des mains.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Dans toutes les zones ouvertes au public, pour la désinfection sans contact des mains.

Largeur x profondeur x hauteur

300 x 300 x 1253 mm

Couleur de boîtier

Gris signalisation B RAL 7043

Couleur de l'avant

Rouge signalisation RAL 3020

Matière

Tôle d'acier

Adapté aux tailles de bidon

5litres

Type de fonctionnement

Manuel