Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Statikmischer für Klebfix 2K - STATMISCHRO-KLEBFIX-2K-10STK
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/5PQsb-Vf-n0

Statikmischer für Klebfix 2K - STATMISCHRO-KLEBFIX-2K-10STK - 1

Statikmischer für Klebfix 2K

Statikmischrohr für Klebfix 2K
STATMISCHRO-KLEBFIX-2K-10STK

Art.-Nr. 0891481001

EAN 4062856394661

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Statikmischer für Klebfix 2K

Art.-Nr. 0891481001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht punktgenaue Applikation
  • Richtiges Mischungsverhältnis

  • Einfaches Auftragen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grau, Orange

Länge

77 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,400 g

Anzahl Teile

10 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sekundenklebstoff Klebfix 2K

SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G

Transparenter, spaltfüllender, flexibler 2-Komponenten-Sekundenklebstoff