Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Statikmischer für Klebfix 2K - STATMISCHRO-(KLEBFIX-2K)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/5PQsb-Vf-n0

Statikmischer für Klebfix 2K - STATMISCHRO-(KLEBFIX-2K) - 1

Statikmischer für Klebfix 2K

Statikmischrohr für Klebfix 2K
STATMISCHRO-(KLEBFIX-2K)

Art.-Nr. 0891481000
EAN 4056807794051
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
Ermöglicht punktgenaue Applikation
  • Richtiges Mischungsverhältnis

  • Einfaches Auftragen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau
Orange

Länge

60 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,250 g

Anzahl Teile

10 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sekundenklebstoff Klebfix 2K

SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-10G

Transparenter, spaltfüllender, flexibler 2-Komponenten-Sekundenklebstoff