Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Startpakkesett, middels

Startpakkesett, middels
REOL SETT, MBSET13, MEDIUM, 3 DELER
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096399 827
EAN 4061975228741
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
Ferdigmontert og klar til installasjon

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Kan utvides med modulære komponenter



Venstre side, 2 deler, bestående av:


  • Undermodul med panel, klaringshøyde på 390 mm og hjulbuet utskjæring på 100 x 52 mm

  • Åpen underenhet, klaringshøyde på 420 mm med hurtigutløserstropp for sikring av maskinkabinetter

  • 2 panelhyller for sikker transport av den medfølgende systemkassen 8.4.1

  • 1 hylle med KLT-bokser for klar og ryddig oppbevaring av små deler

  • 2 oppbevaringsstativer med 2 skilleplater for klar og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler

  • 2 topprammer hver med en skilleplate


Høyrehåndsside består av:


  • Underenhet med panel, høyde på 180 mm, klaringshøyde på 450 mm og hjulbuet utskjæring på 100 x 52 mm

  • 3 skuffer, høyde på 120 mm, hver med 2 skilleplater

  • Toppramme med en skilleplate


Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter



Inkluderer side- og gulvfestesett



Grunnplate ikke inkludert i leveringsomfanget

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Høyde på førersiden

980 mm

Høyde på hjelpeførersiden

950 mm

Bredde på førerside

1946 mm

Bredde på hjelpeførersiden

1112 mm

Dybde

330/380 mm

Produktvekt (per element)

95 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Startpakkesett, middels inkludert:
1 x
Startblokk 3

REOL, MBSMMRE1, HØYRE

ORSYMOBIL
Beskrivelse:
Høyre
Ferdigmontert og klar til installasjon
Antall: 1 x
1 x
Startblokk 4

REOL, MBSMMLIH1, VENSTRE, BAK

ORSYMOBIL
Beskrivelse:
Left back
Ferdigmontert og klar til installasjon
Antall: 1 x
1 x
Startblokk 5

REOL, MBSMMLIV1, VENSTRE, FORAN

ORSYMOBIL
Beskrivelse:
Left front
Ferdigmontert og klar til installasjon
Antall: 1 x