Startpakkesett, lite
Startpakkesett, lite
REOL SETT, MBSET12, LITEN, 2 DELER
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Kan utvides med modulære komponenter
Venstre side består av:
- undermodul med panel, klaringshøyde på 420 mm og hjulbuet utskjæring på 420 x 112 mm
- 2 oppbevaringsstativer hver med 2 skilleplater for klar og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler
- Toppramme med en skilleplate
Høyrehåndsside består av:
- Åpen undermodul, klaringshøyde på 390 mm og hjulbuet utskjæring på 390 x 52 mm med hurtigstrammestropp for sikring av maskinkofferter
- Skuffehøyde på 180 mm med en skilleplate
- Klaffhylle, klaffhøyde på 105 mm
- Toppramme med en skilleplate
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter
Inkluderer side- og gulvmonteringssett
Grunnplate ikke inkludert i leveringsomfanget
Høyde på førersiden | 980 mm |
Høyde på hjelpeførersiden | 890 mm |
Bredde på førerside | 1112 mm |
Bredde på hjelpeførersiden | 834 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Produktvekt (per element) | 60 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.