Startovací sada 8
Startovací sada 8
STARTOVACÍ BALÍČEK--LAR-PRAVÁ
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Lze rozšířit o modulární komponenty
Složení pravé strany:
- Podsestava s výškou klapky 180 mm a světlou výškou 410 mm
- Výsuvný pracovní stůl s otočným stolem a svěrákem
- 3 zásuvky, výška 120 mm, každá se 2 oddělovacími deskami
- 1 vrchní rám s oddělovací deskou
Vyrobeno z vysokopevnostní oceli s kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží
Obsahuje sady pro montáž na bok a podlahu
Dodávka neobsahuje podkladovou desku
Datové listy(X)
Výška na straně pomocného unášeče | 950 mm |
Šířka na straně pomocného unášeče | 1112 mm |
Hloubka | 380 mm |
Šířka | 1112 mm |
Výška | 950 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 50 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |