Startovací sada 7
Startovací sada 7
STARTOVACÍ BALÍČEK-LAR-LEVÁ-PŘEDNÍ
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Lze rozšířit o modulární komponenty
Levá zadní strana obsahuje:
- Otevřená podsestava, světlá výška 450 mm, s rychloupínacím páskem pro zajištění přístroje
- 1 police s boxy KLT pro přehledné skladování malých dílů
- 2 stojany, každý se 2 přepážkami pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
- 1 vrchní rám s oddělovací deskou
Vyrobeno z vysokopevnostní oceli s kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží
Obsahuje sady pro montáž na bok a podlahu
Dodávka neobsahuje podkladovou desku
Datové listy(X)
Výška na straně unášeče | 1280 mm |
Šířka na straně unášeče | 1112 mm |
Hloubka | 330/380 mm |
Šířka | 1112 mm |
Výška | 1280 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 30 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!