Startovací sada 2
Startovací sada 2
STARTOVACÍ BALÍČEK-SML-PRAVÁ
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Lze rozšířit o modulární komponenty
Složení pravé strany:
- Otevřená podsestava, světlá výška 390 mm a výřez podběhu kola 390 x 52 mm, s rychloupínacím páskem pro zajištění přístroje
- 1 zásuvka, výška 180 mm s oddělovací deskou
- 1 výklopná dvířka, výška 105 mm
- 1 vrchní rám s oddělovací deskou
Vyrobeno z vysokopevnostní oceli s kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží
Obsahuje sady pro montáž na bok a podlahu
Dodávka neobsahuje podkladovou desku
Datové listy(X)
Výška na straně pomocného unášeče | 890 mm |
Šířka na straně pomocného unášeče | 834 mm |
Hloubka | 330/380 mm |
Šířka | 834 mm |
Výška | 890 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 30 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |