Startovací sada 1
Startovací sada 1
STARTOVACÍ BALÍČEK-SML-LEVÁ
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Lze rozšířit o modulární komponenty
Složení levé strany:
- Podsestava s panelem, světlá výška 420 mm a výřez podběhu kola 420 x 112 mm
- 2 stojany, každý se 2 přepážkami pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
- 1 vrchní rám s oddělovací deskou
Vyrobeno z vysokopevnostní oceli s kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží
Obsahuje sady pro montáž na bok a podlahu
Dodávka neobsahuje podkladovou desku
Datové listy(X)
Výška na straně unášeče | 980 mm |
Šířka na straně unášeče | 1112 mm |
Hloubka | 330/380 mm |
Šířka | 1112 mm |
Výška | 980 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 30 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |