Startkabler 35 mm²
Startkabel med startsafe-bokser, 35 mm²
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med to startsikre bokser i robust plasthus
- Beskyttelse mot overspenning
- Ingen beskyttelse mot reversering av polaritet
For bensinmotorer
Opptil maks. 7000 cm³
For dieselmotorer
Opptil maks. 4000 cm³
Vekt: 4,7 kg
Helisolerte stålklemmer kan lastes opp til maks. 600 A
Overholder DIN
Leveres i en slitesterk, riftbestandig tekstilpose
Følg den vedlagte bruksanvisningen.
Farge | Rød |
Kabeltverrsnitt | 35 mm² |
Kabellengde | 4,5 m |
Maks. strømstyrke | 600 A |