Startkabler 25 mm²
Startkabel med startsafe-bokser, 25 mm²
STARTKABLER PERSONBIL 3,5M 25MM.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med to startsafe-bokser
- Beskyttelse mot overspenning
- Ingen beskyttelse mot omvendt polaritet
For bensinmotorer
Opptil maks. 5500 cm³
For dieselmotorer
Opptil maks. 3000 cm³
Vekt: 2,7 kg
Fullt isolerte plastklemmer for batterier opp til 350 A
Samsvar med DIN
I solid tekstilbag
Følg den vedlagte bruksanvisningen.
Farge | Rød |
Kabeltverrsnitt | 25 mm² |
Kabellengde | 3,5 m |
Maks. strømstyrke | 350 A |