Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Startertestsett bil

Startertestsett bil

Art.-nr. 0715531050
EAN 4052703561780
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
Rated voltage <50 V
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

11 STK

Startertestsett bil inkludert:
1 x
Målespiss for kjøretøy For måleledninger

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Beskrivelse: Målespissene er kompatible med alle 4 mm måleledninger
Antall: 1 x
1 x
Måleledning med testspiss

MSRELD-W.TESTTIP

Beskrivelse: Needle-shaped test tips angled on one side
Antall: 1 x
1 x
Måleledning vinklet

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Beskrivelse: Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
Antall: 1 x
1 x
Multiklips for måleledning

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

Antall: 1 x
1 x
Mini-testspiss for måleledning med adapter

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Beskrivelse: Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
Antall: 1 x
1 x
Selvsveisende krympebånd

VULKANISERENDE TAPE 19MM X 10M

Beskrivelse: Gjør at forskjellige materialer kan forsegles på en måte som er vanntett og ugjennomtrengelig for vanndamp. Egnet for bruk i ulike sektorer, for eksempel bilindustrien og elektriske næringer.
Antall: 1 x