Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterblock 6

Starterblock 6
STARTPAK-GRO-LINKS-HINTEN

Art.-Nr. 096399 828

EAN 4061975220561

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterblock 6

Art.-Nr. 096399 828
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
Einbaufertig und vormontiert
  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Linke Seite hinten bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 450 mm

  • 2 Blendenregale für den sicheren Transport der mitgelieferten Systemkoffer 8.4.1

  • 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Hinweis

Siehe Zuordnungstabelle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MBSMGLIH1

Höhe Fahrerseite

1280 mm

Breite Fahrerseite

1112 mm

Tiefe

330/380 mm

Breite

1112 mm

Höhe

1280 mm

Produktgewicht (per Stück)

30 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hecktürführung für Opel Movano, Renault Master und Nissan Interstar

TRFHRG-HECKTUERF-MASTER-RAL7016-HTF12

Bügel zur Führung des Hecktürbügels