Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterblock 5

Starterblock 5
STARTPAK-MITT-LINKS-VORNE

Art.-Nr. 096399 826

EAN 4061975220929

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterblock 5

Art.-Nr. 096399 826
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
Einbaufertig und vormontiert
  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Linke Seite vorne bestehend aus:


  • Offener Unterbau, Lichte Höhe 420 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern

  • 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Hinweis

Siehe Zuordnungstabelle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MBSMMLIV1

Höhe Fahrerseite

980 mm

Breite Fahrerseite

834 mm

Tiefe

330/380 mm

Breite

834 mm

Höhe

980 mm

Produktgewicht (per Stück)

25,000 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schnellspanngurt für Unterbau

SHNLSPNGRT-UBAU-PES-ROT-L3000MM

Klemmschlossgurt am Schloss getrennt mit Footman’s Loop und Flachhaken