Starterblock 3
Starterblock 3
STARTPAK-MITT-RECHTS
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch modulare Bauteile
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm, Lichte Höhe 450 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm
- 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MBSMMRE1 |
Höhe Beifahrerseite | 950 mm |
Breite Beifahrerseite | 1112 mm |
Tiefe | 380 mm |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 950 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 40 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |