Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterblock 3

Starterblock 3
STARTPAK-MITT-RECHTS

Art.-Nr. 096399 824

EAN 4061975221131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterblock 3

Art.-Nr. 096399 824
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
Einbaufertig und vormontiert
  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm, Lichte Höhe 450 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm

  • 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Hinweis

Siehe Zuordnungstabelle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MBSMMRE1

Höhe Beifahrerseite

950 mm

Breite Beifahrerseite

1112 mm

Tiefe

380 mm

Breite

1112 mm

Höhe

950 mm

Produktgewicht (per Stück)

40,000 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen