Starterblock 2
Starterblock 2
STARTPAK-KL-RECHTS
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch modulare Bauteile
Rechte Seite bestehend aus:
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 390 x 52 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- 1 Schublade Höhe 180 mm mit einem Trennblech
- 1 Klappenregal Klappe Höhe 105 mm
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MBSMKRE1 |
Höhe Beifahrerseite | 890 mm |
Breite Beifahrerseite | 834 mm |
Tiefe | 330/380 mm |
Breite | 834 mm |
Höhe | 890 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 30 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |