Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterblock 2

Starterblock 2
STARTPAK-KL-RECHTS

Art.-Nr. 096399 822

EAN 4061975228710

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterblock 2

Art.-Nr. 096399 822
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
Einbaufertig und vormontiert
  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Rechte Seite bestehend aus:


  • Offener Unterbau, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 390 x 52 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern

  • 1 Schublade Höhe 180 mm mit einem Trennblech

  • 1 Klappenregal Klappe Höhe 105 mm

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Hinweis

Siehe Zuordnungstabelle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MBSMKRE1

Höhe Beifahrerseite

890 mm

Breite Beifahrerseite

834 mm

Tiefe

330/380 mm

Breite

834 mm

Höhe

890 mm

Produktgewicht (per Stück)

30,000 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schnellspanngurt für Unterbau

SHNLSPNGRT-UBAU-PES-ROT-L3000MM

Klemmschlossgurt am Schloss getrennt mit Footman’s Loop und Flachhaken