Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterblock 1

Starterblock 1
STARTPAK-KL-LINKS

Art.-Nr. 096399 821

EAN 4061975228734

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterblock 1

Art.-Nr. 096399 821
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
Einbaufertig und vormontiert
  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Linke Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 420 mm und Radkastenausschnitt 420 x 112 mm

  • 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Hinweis

Siehe Zuordnungstabelle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MBSMKLI1

Höhe Fahrerseite

980 mm

Breite Fahrerseite

1112 mm

Tiefe

330/380 mm

Breite

1112 mm

Höhe

980 mm

Produktgewicht (per Stück)

30,000 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen