Starterbatterie DURACELL® STARTER
Starterbatterie Duracell Starter
STARTBATT-(DURACELL-STARTER)-DS70
Art.-Nr. 0511101007
EAN 4046777147469
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verlässliches Kaltstartverhalten
Höchste Sicherheit und Auslaufschutz
4-Kammern-Flachdeckel mit integriertem Rückzündschutz
Absolut wartungsfrei
Moderne Calcium-Technologie
In 12 Batterietypen erhältlich
44 Ah bis 95Ah
Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktkennzeichnung mit UK-Nr. und EN/SAE Kaltstartstrom
Mit Griff und Zentralentgasung
Ausführung mGGA
Datenblätter(X)
Für Pkw und Kleintransporter mit wenig Zusatzverbrauchern
Typbezeichnung | UK 027 / SAB 651 / DIN 566 13/18, 570 44; 572 09 |
ETN Nummer | 570 144 064 |
Gehäusetyp | LB3 |
Akku-/Batteriekapazität | 70 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 640 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 680 A |
Länge | 278 mm |
Breite | 175 mm |
Kastenhöhe | 175 mm |
Höhe | 175 mm |
Schaltung | 0 |
Ausführung Batterie | mGGA |
Bodenleiste | B13 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 17,000 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |