Starterbatterie DURACELL Professional EFB
Starterbatterie Duracell Professional EFB
STARTBATT-DURACELL-PROFESSIONAL-DP190EFB
Art.-Nr. 0511500104
EAN 4062856999255
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Zyklenfestigkeit durch Aktivmasserezeptur und Vliesauflagen
- Robustes Design und beste Rüttelfestigkeit durch spezielle Fixierung
- Minimalen Wasserverbrauch dank Calcium Technologie
- Wartungsfrei unter normalen Betriebsbedingungen muss kein Wasser nachgefüllt werden
- Zentralentgasung mit integriertem Rückzündschutz
- Anbauteile zur Verbesserung der Produktsicherheit durch Kurzschlussschutz ESD Stopfen
Bei Batteriewechsel bitte unbedingt beachten!
Kraftfahrzeuge die Serienmäßig mit EFB Batterien ausgestattet sind, dürfen nur mit Ersatz EFB Batterien mit gleichem Gehäuse und Leistungsklasse ersetzt werden.
Datenblätter(X)
U.a. für LKW, Busse, Land-, Forst- und Baumaschinen
Akku-/Batteriekapazität | 190 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 1050 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 1050 A |
Länge | 513 mm |
Breite | 223 mm |
Kastenhöhe | 195 mm |
Höhe | 220 mm |
Schaltung | 3 |
Bodenleiste | B00 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 46,000 kg |
Nennspannung | 12 V |