Starterbatterie DURACELL® PROFESSIONAL SHD
Starterbatterie Duracell Profess. Super Heavy Duty
STARTBATT-DURACELL-PROFESSIONAL-DP225SHD
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Startet den Motor zuverlässig und versorgt das Bordnetz mit ausreichend Strom
Höchste Sicherheit
- Zentralentgasung
- Rückzündschutz
- Sicherheitsverschraubung
Super Heavy Duty: Extra zyklen- und rüttelfest
EN 50342-1 Einstufung E4/V3
Verbesserter Auslaufschutz bei Typen 145, 180 und 225 Ah
4-Kammern-Flachdeckel mit eingeschweißter, unverlierbarer Rückzündfritte
Absolut wartungsfrei
Hybridtechnologie sorgt für minimalen Wasserverbrauch
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff, Zentralentgasung und Rückzündschutz
Ausführung mGGARZS
Datenblätter(X)
Für LKW, Busse, Land-/Forst- und Baumaschinen
Typbezeichnung | UK 632 SHD / DIN 700 27, 725 03/11 |
ETN Nummer | 725 103 115 |
Gehäusetyp | C |
Akku-/Batteriekapazität | 225 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 1150 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 1200 A |
Länge | 517 mm |
Breite | 273 mm |
Kastenhöhe | 212 mm |
Höhe | 240 mm |
Schaltung | 3 |
Ausführung Batterie | mGGARZS |
Bodenleiste | B00 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 62 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |