Starterbatterie DURACELL® PROFESSIONAL SHD
Starterbatterie Duracell Profess. Super Heavy Duty
STARTBATT-DURACELL-PROFESSIONAL-DP145SHD
Art.-Nr. 0511202003
EAN 4046777151077
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Startet den Motor zuverlässig und versorgt das Bordnetz mit ausreichend Strom
Höchste Sicherheit
- Zentralentgasung
- Rückzündschutz
- Sicherheitsverschraubung
Super Heavy Duty: Extra zyklen- und rüttelfest
EN 50342-1 Einstufung E4/V3
Verbesserter Auslaufschutz bei Typen 145, 180 und 225 Ah
4-Kammern-Flachdeckel mit eingeschweißter, unverlierbarer Rückzündfritte
Absolut wartungsfrei
Hybridtechnologie sorgt für minimalen Wasserverbrauch
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff, Zentralentgasung und Rückzündschutz
Ausführung mGGARZS
Datenblätter(X)
Für LKW, Busse, Land-/Forst- und Baumaschinen
Typbezeichnung | UK 637 SHD / SAB 685 / DIN 620 34, 640 35, 645 03 |
ETN Nummer | 645 103 080 |
Gehäusetyp | A |
Akku-/Batteriekapazität | 145 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 800 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 850 A |
Länge | 514 mm |
Breite | 189 mm |
Kastenhöhe | 195 mm |
Höhe | 220 mm |
Schaltung | 3 |
Ausführung Batterie | mGGARZS |
Bodenleiste | B00 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 41,500 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |