Starterbatterie DURACELL® PROFESSIONAL HD
STARTBATT-DURACELL-PROFESSIONAL-DP110
Art.-Nr. 0511201001
EAN 4046777151114
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Startet den Motor zuverlässig und versorgt das Bordnetz mit ausreichend Strom
Einfache Wartung
- Sichtbare Elektrolyt-Markierung
- Praktische Verschraubung
Robuste Konstruktion
Satzverklebung
Heavy Duty: Zyklen- und rüttelfest
EN 50342-1 Einstufung E3/V3
Taschenseparatoren gegen Kurzschluss
Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff
Ausführung mG
Datenblätter(X)
Für LKW, Busse, Land-/Forst- und Baumaschinen
Typbezeichnung | UK 663 / DIN 605 28, 610 47 |
ETN Nummer | 610 047 072 |
Gehäusetyp | Compact |
Akku-/Batteriekapazität | 110 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 720 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 760 A |
Länge | 344 mm |
Breite | 172 mm |
Kastenhöhe | 214 mm |
Höhe | 230 mm |
Schaltung | 0 |
Ausführung Batterie | mG |
Bodenleiste | B00 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 27,500 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |