Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterbatterie DURACELL® EXTREME EFB

Starterbatterie Duracell Extreme EFB
STARTBATT-(DURACELL-EXTREME)-DE75HEFB

Art.-Nr. 0511104002

EAN 4046777138887

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterbatterie DURACELL® EXTREME EFB

Art.-Nr. 0511104002
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
Der Start-/Stopp-Spezialist

2-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Starterbatterien



Vlies-Auflage am Separator und spezielle Rezeptur der Aktivmasse



Maximale Auslauf- und Betriebssicherheit


Double-Lid Deckel



Höchste Rüttelfestigkeit V3


gemäß EN 50342-1



Absolut wartungsfrei


Voll-Calcium-Technologie



Zyklenfeste Starterbatterie in zwei Batterientypen erhältlich


65 und 75Ah



Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom



Mit Griff und Zentralentgasung


Ausführung mGGA

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vorwiegend bei Kleinwagen und Pkw der Mittelklasse mit Start/Stopp-System

Typbezeichnung

096EFB UR OE

ETN Nummer

570 500 066

Gehäusetyp

L3

Akku-/Batteriekapazität

75 Ah

Kälteprüfstrom/EN

730 A

Kälteprüfstrom/SAE

750 A

Länge

315 mm

Breite

175 mm

Kastenhöhe

190 mm

Höhe

175 mm

Schaltung

0

Ausführung Batterie

mGGA

Bodenleiste

B13

Anschlusspol

1

Produktgewicht (per Stück)

19,000 kg

Nennspannung

12 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen