Starterbatterie DURACELL® EXTREME AGM
Starterbatterie Duracell Extreme AGM
STARTBATT-(DURACELL-EXTREME)-DE92AGM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Starterbatterien
Absolut wartungsfrei
Rekombinationstechnik
Auslaufsicher
In Glasvlies gebundenes Elektrolyt (Absorbent Glass Mat)
Höchste Startleistung
Geringer Innenwiderstand
Höchste Rüttelfestigkeit V3
Gemäß EN 50342-1
Einbau bis maximal 90° Neigungswinkel möglich
Ventilregulierte Vliesbatterie in drei Batterientypen erhältlich
70, 80 und 92Ah
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff
Ausführung mG
Datenblätter(X)
Vorwiegend bei Pkw der Mittel- und Oberklasse mit Start/Stopp-System und Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation)
Typbezeichnung | UK 019 AGM / SAB 658 AGM / DIN 592 01 AGM, 595 01 AGM |
ETN Nummer | 592 901 085 |
Gehäusetyp | L5 |
Akku-/Batteriekapazität | 92 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 850 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 900 A |
Länge | 354 mm |
Breite | 175 mm |
Kastenhöhe | 190 mm |
Höhe | 190 mm |
Schaltung | 0 |
Ausführung Batterie | mG |
Bodenleiste | B13 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 27 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |