Starterbatterie DURACELL® ADVANCED
Starterbatterie Duracell Advanced
STARTBATT-(DURACELL-ADVANCED)-DA74
Art.-Nr. 0511102017
EAN 4046777147292
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimierte Kaltstartwerte, maximale Startkraft
Absolut wartungsfrei
Voll-Calcium-Technologie
Unterstützt hohe Bordnetzströme
Robustes Zyklenverhalten
Höchste Auslauf-, Rückzünd- und ESD-Sicherheit
Vibrationssicher
Bodenverklebung der Elektroden
23 Batterietypen erhältlich
40Ah bis 110Ah
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff und Zentralentgasung
Ausführung mGGA
Datenblätter(X)
- Für fast alle europäischen und asiatischen Pkw
- Ideal für moderne SUV
Typbezeichnung | UK 096 / SAB 652 / DIN 566 38, 572 12, 574 12 |
ETN Nummer | 574 012 068 |
Gehäusetyp | L3 |
Akku-/Batteriekapazität | 74 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 680 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 740 A |
Länge | 278 mm |
Breite | 175 mm |
Kastenhöhe | 190 mm |
Höhe | 190 mm |
Schaltung | 0 |
Ausführung Batterie | mGGA |
Bodenleiste | B13 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 18,000 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |