Starterbatterie DURACELL® ADVANCED
Starterbatterie Duracell Advanced
STARTBATT-(DURACELL-ADVANCED)-DA70
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimierte Kaltstartwerte, maximale Startkraft
Absolut wartungsfrei
Voll-Calcium-Technologie
Unterstützt hohe Bordnetzströme
Robustes Zyklenverhalten
Höchste Auslauf-, Rückzünd- und ESD-Sicherheit
Vibrationssicher
Bodenverklebung der Elektroden
23 Batterietypen erhältlich
40Ah bis 110Ah
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff und Zentralentgasung
Ausführung mGGA
Datenblätter(X)
- Für fast alle europäischen und asiatischen Pkw
- Ideal für moderne SUV
Typbezeichnung | UK 068 / SAB 639 / DIN 560 48, 570 29, 580 09 |
ETN Nummer | 570 029 060 |
Gehäusetyp | D26 |
Akku-/Batteriekapazität | 70 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 600 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 650 A |
Länge | 260 mm |
Breite | 174 mm |
Kastenhöhe | 200 mm |
Höhe | 222 mm |
Schaltung | 0 |
Ausführung Batterie | mGGA |
Bodenleiste | B01 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 17,500 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |