Starterbatterie DURACELL® ADVANCED
Starterbatterie Duracell Advanced
STARTBATT-(DURACELL-ADVANCED)-DA60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimierte Kaltstartwerte, maximale Startkraft
Absolut wartungsfrei
Voll-Calcium-Technologie
Unterstützt hohe Bordnetzströme
Robustes Zyklenverhalten
Höchste Auslauf-, Rückzünd- und ESD-Sicherheit
Vibrationssicher
Bodenverklebung der Elektroden
23 Batterietypen erhältlich
40Ah bis 110Ah
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff und Zentralentgasung
Ausführung mGGA
Datenblätter(X)
- Für fast alle europäischen und asiatischen Pkw
- Ideal für moderne SUV
Typbezeichnung | UK 005L / SAB 621 / DIN 560 68, 565 33 |
ETN Nummer | 560 068 051 |
Gehäusetyp | D23 |
Akku-/Batteriekapazität | 60 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 510 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 550 A |
Länge | 233 mm |
Breite | 173 mm |
Kastenhöhe | 203 mm |
Höhe | 225 mm |
Schaltung | 0 |
Ausführung Batterie | mGGA |
Bodenleiste | B00 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 15,500 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |