Starterbatterie DURACELL® ADVANCED
Starterbatterie Duracell Advanced
STARTBATT-(DURACELL-ADVANCED)-DA40B
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimierte Kaltstartwerte, maximale Startkraft
Absolut wartungsfrei
Voll-Calcium-Technologie
Unterstützt hohe Bordnetzströme
Robustes Zyklenverhalten
Höchste Auslauf-, Rückzünd- und ESD-Sicherheit
Vibrationssicher
Bodenverklebung der Elektroden
23 Batterietypen erhältlich
40Ah bis 110Ah
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff und Zentralentgasung
Ausführung mGGA
Datenblätter(X)
- Für fast alle europäischen und asiatischen Pkw
- Ideal für moderne SUV
Typbezeichnung | UK 054 BH / SAB 616H / DIN 535 04, 540 25 |
ETN Nummer | 540 125 033 |
Gehäusetyp | 35NS |
Akku-/Batteriekapazität | 40 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 330 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 360 A |
Länge | 187 mm |
Breite | 137 mm |
Kastenhöhe | 204 mm |
Höhe | 226 mm |
Schaltung | 0 |
Ausführung Batterie | mGGA |
Bodenleiste | B01 |
Anschlusspol | 3 |
Produktgewicht (per Stück) | 9 kg |
Nennspannung | 12 V/DC |