Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterbatterie DURACELL® ADVANCED

Starterbatterie Duracell Advanced
STARTBATT-(DURACELL-ADVANCED)-DA40

Art.-Nr. 0511102002
EAN 4046777147155
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
Mehr Power und maximale Lebensdauer

Optimierte Kaltstartwerte, maximale Startkraft



Absolut wartungsfrei


Voll-Calcium-Technologie



Unterstützt hohe Bordnetzströme


Robustes Zyklenverhalten



Höchste Auslauf-, Rückzünd- und ESD-Sicherheit



Vibrationssicher


Bodenverklebung der Elektroden



23 Batterietypen erhältlich


40Ah bis 110Ah



Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom



Mit Griff und Zentralentgasung


Ausführung mGGA

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für fast alle europäischen und asiatischen Pkw

  • Ideal für moderne SUV

Typbezeichnung

UK 054 / SAB 616 / DIN 535 20, 540 26

ETN Nummer

540 126 033

Gehäusetyp

35NS

Akku-/Batteriekapazität

40 Ah

Kälteprüfstrom/EN

330 A

Kälteprüfstrom/SAE

360 A

Länge

187 mm

Breite

127 mm

Kastenhöhe

204 mm

Höhe

226 mm

Schaltung

0

Ausführung Batterie

mGGA

Bodenleiste

B00

Anschlusspol

3

Produktgewicht (per Stück)

9,500 kg

Nennspannung

12 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen