Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterbatterie DURACELL® ADVANCED

Starterbatterie Duracell Advanced
STARTBATT-(DURACELL-ADVANCED)-DA110

Art.-Nr. 0511102023

EAN 4046777147353

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterbatterie DURACELL® ADVANCED

Art.-Nr. 0511102023
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
Mehr Power und maximale Lebensdauer

Optimierte Kaltstartwerte, maximale Startkraft



Absolut wartungsfrei


Voll-Calcium-Technologie



Unterstützt hohe Bordnetzströme


Robustes Zyklenverhalten



Höchste Auslauf-, Rückzünd- und ESD-Sicherheit



Vibrationssicher


Bodenverklebung der Elektroden



23 Batterietypen erhältlich


40Ah bis 110Ah



Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom



Mit Griff und Zentralentgasung


Ausführung mGGA

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für fast alle europäischen und asiatischen Pkw

  • Ideal für moderne SUV

Typbezeichnung

UK 020 / SAB 658EX / DIN 610 42

ETN Nummer

610 042 085

Gehäusetyp

L6

Akku-/Batteriekapazität

110 Ah

Kälteprüfstrom/EN

850 A

Kälteprüfstrom/SAE

900 A

Länge

394 mm

Breite

175 mm

Kastenhöhe

190 mm

Höhe

190 mm

Schaltung

0

Ausführung Batterie

mGGA

Bodenleiste

B13

Anschlusspol

1

Produktgewicht (per Stück)

28,000 kg

Nennspannung

12 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen