Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Starter set small

Starter set small

Ürün no. 096399 823

EAN 4061975228703

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Starter set small

Ürün no. 096399 823
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
Pre-mounted and ready for installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürücü tarafı yüksekliği

980 mm

Yolcu tarafı yüksekliği

890 mm

Sürücü tarafı genişliği

1112 mm

Yolcu tarafı genişliği

834 mm

Derinlik

330/380 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

60,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Starter set small dahil:
1 x
Starter block 1

STRTPACK-SML-LEFT

Açıklama:
Sol
Pre-mounted and ready for installation
Miktar: 1 x
1 x
Starter block 2

STRTPACK-SML-RIGHT

Açıklama:
Sağ
Pre-mounted and ready for installation
Miktar: 1 x