Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Starter set small

Starter set small
ORSYMOBIL

Nr art. 096399 823
EAN 4061975228703
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
Pre-mounted and ready for installation
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość po stronie kierowcy

980 mm

Wysokość po stronie pasażera

890 mm

Szerokość po stronie kierowcy

1112 mm

Szerokość po stronie pasażera

834 mm

Głębokość

330/380 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

60 kg

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny
Czerwony drogowy RAL 3020, strukturalny

Zawiera Starter set small:
1 x
Starter block 1

MODUŁ BLOKOWY K-MAŁY-LEWY

ORSYMOBIL
Opis:
lewa strona
Pre-mounted and ready for installation
Ilość: 1 x
1 x
Starter block 2

MODUŁ BLOKOWY K-MAŁY-PRAWY

ORSYMOBIL
Opis:
prawa strona
Pre-mounted and ready for installation