Starter set medium
Starter set medium
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość po stronie kierowcy | 980 mm |
Wysokość po stronie pasażera | 950 mm |
Szerokość po stronie kierowcy | 1946 mm |
Szerokość po stronie pasażera | 1112 mm |
Głębokość | 330/380 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 95 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.