Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Starter set large

Starter set large

Ürün no. 096399 831

EAN 4061975221148

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Starter set large

Ürün no. 096399 831
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
Pre-mounted and ready for installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürücü tarafı yüksekliği

1280 mm

Yolcu tarafı yüksekliği

950 mm

Sürücü tarafı genişliği

2224 mm

Yolcu tarafı genişliği

1112 mm

Derinlik

330/380 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

110,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Starter set large dahil:
1 x
Starter block 6

STRTPACK-LAR-LEFT-REAR

Açıklama:
Left back
Pre-mounted and ready for installation
Miktar: 1 x
1 x
Starter block 7

STRTPACK-LAR-LEFT-FRONT

Açıklama:
Left front
Pre-mounted and ready for installation
Miktar: 1 x
1 x
Starter block 8

STRTPACK-LAR-RIGHT

Açıklama:
Sağ
Pre-mounted and ready for installation
Miktar: 1 x