Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Starter set, 7400 pieces

Starter set, 7400 pieces

Cod. art. 0988043321

EAN 4060052869181

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Starter set, 7400 pieces

Cod. art. 0988043321
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
Consisting of hexagon head bolts, hexagon nuts and washers.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Starter set, 7400 pieces compreso:
100 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN931-8.8-CH17-(A2K)-M10X60

Descrizione:
M10 x 60 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN931-8.8-CH17-(A2K)-M10X70

Descrizione:
M10 x 70 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN931-8.8-CH17-(A2K)-M10X80

Descrizione:
M10 x 80 mm
Quantità: 100 x
50 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN931-8.8-CH19-(A2K)-M12X60

Descrizione:
M12 x 60 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN931-8.8-CH19-(A2K)-M12X70

Descrizione:
M12 x 70 mm
Quantità: 50 x
25 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN931-8.8-CH19-(A2K)-M12X80

Descrizione:
M12 x 80 mm
Quantità: 25 x
25 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4014-8.8-CH24-(A2K)-M16X70

Descrizione:
M16 x 70 mm
Quantità: 25 x
25 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4014-8.8-CH24-(A2K)-M16X80

Descrizione:
M16 x 80 mm
Quantità: 25 x
200 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4014-8.8-CH13-(A2K)-M8X60

Descrizione:
M8 x 60 mm
Quantità: 200 x
200 x
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4014-8.8-CH13-(A2K)-M8X70

Descrizione:
M8 x 70 mm
Quantità: 200 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN933-8.8-CH17-(A2K)-M10X30

Descrizione:
M10; 30 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN933-8.8-CH17-(A2K)-M10X40

Descrizione:
M10; 40 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN933-8.8-CH17-(A2K)-M10X50

Descrizione:
M10; 50 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN933-8.8-CH19-(A2K)-M12X25

Descrizione:
M12; 25 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN933-8.8-CH19-(A2K)-M12X30

Descrizione:
M12; 30 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN933-8.8-CH19-(A2K)-M12X35

Descrizione:
M12; 35 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN933-8.8-CH19-(A2K)-M12X40

Descrizione:
M12; 40 mm
Quantità: 100 x
50 x
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-DIN933-8.8-CH19-(A2K)-M12X50

Descrizione:
M12; 50 mm
Quantità: 50 x
200 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X20

Descrizione:
M6 x 20 mm
Quantità: 200 x
200 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X25

Descrizione:
M6 x 25 mm
Quantità: 200 x
200 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X30

Descrizione:
M6 x 30 mm
Quantità: 200 x
200 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X35

Descrizione:
M6 x 35 mm
Quantità: 200 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X40

Descrizione:
M6 x 40 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X45

Descrizione:
M6 x 45 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X50

Descrizione:
M6 x 50 mm
Quantità: 100 x
200 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X20

Descrizione:
M8 x 20 mm
Quantità: 200 x
200 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X30

Descrizione:
M8 x 30 mm
Quantità: 200 x
200 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X40

Descrizione:
M8 x 40 mm
Quantità: 200 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X50

Descrizione:
M8 x 50 mm
Quantità: 100 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH17-(A2K)-M10

Descrizione:
8 mm; M10
Quantità: 100 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH19-(A2K)-M12

Descrizione:
10 mm; M12
Quantità: 100 x
25 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH24-(A2K)-M16

Descrizione:
14.8 mm; M16
Quantità: 25 x
500 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH10-(A2K)-M6

Descrizione:
5.2 mm; M6
Quantità: 500 x
100 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH13-(A2K)-M8

Descrizione:
6.8 mm; M8
Quantità: 100 x
100 x
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-DIN982-8-CH17-(A2K)-M10

Descrizione:
11.5 mm
Quantità: 100 x
100 x
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-DIN982-8-CH19-(A2K)-M12

Descrizione:
14 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90

Descrizione:
10,5 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00

Descrizione:
13 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-24,0X17,0X1,20

Descrizione:
17 mm
Quantità: 100 x
300 x
Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-10,0X6,4X0,60

Descrizione:
6,4 mm
Quantità: 300 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-13,0X8,4X0,70

Descrizione:
8,4 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Descrizione:
10.5 mm
Quantità: 100 x
50 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Descrizione:
13.0 mm
Quantità: 50 x
50 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-16

Descrizione:
17.0 mm
Quantità: 50 x
500 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Descrizione:
6.4 mm
Quantità: 500 x
100 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Descrizione:
8.4 mm
Quantità: 100 x
500 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-6

Descrizione:
6.4 mm
Quantità: 500 x
100 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-8

Descrizione:
8.4 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

Descrizione:
10.5 mm
Quantità: 100 x
50 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-12

Descrizione:
13 mm
Quantità: 50 x
50 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-16

Descrizione:
17 mm
Quantità: 50 x
500 x
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH10-(A2K)-M6

Descrizione:
8 mm
Quantità: 500 x
100 x
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH13-(A2K)-M8

Descrizione:
9.5 mm
Quantità: 100 x
50 x
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH24-(A2K)-M16

Descrizione:
19.10 mm
Quantità: 50 x