Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Starter set, 7400 pieces

Starter set, 7400 pieces

Cikksz. 0988043321

EAN 4060052869181

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Starter set, 7400 pieces

Cikksz. 0988043321
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
Consisting of hexagon head bolts, hexagon nuts and washers.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Starter set, 7400 pieces:
100 x
Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN931-8.8-KL17-(A2K)-M10X60

Leírás:
M10 x 60 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN931-8.8-KL17-(A2K)-M10X70

Leírás:
M10 x 70 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN931-8.8-KL17-(A2K)-M10X80

Leírás:
M10 x 80 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN931-8.8-KL19-(A2K)-M12X60

Leírás:
M12 x 60 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN931-8.8-KL19-(A2K)-M12X70

Leírás:
M12 x 70 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN931-8.8-KL19-(A2K)-M12X80

Leírás:
M12 x 80 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4014-8.8-KL24-(A2K)-M16X70

Leírás:
M16 x 70 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4014-8.8-KL24-(A2K)-M16X80

Leírás:
M16 x 80 mm
Mennyiség: 25 x
200 x
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4014-8.8-KL13-(A2K)-M8X60

Leírás:
M8 x 60 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4014-8.8-KL13-(A2K)-M8X70

Leírás:
M8 x 70 mm
Mennyiség: 200 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X30

Leírás:
M10; 30 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X40

Leírás:
M10; 40 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X50

Leírás:
M10; 50 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL19-(A2K)-M12X25

Leírás:
M12; 25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL19-(A2K)-M12X30

Leírás:
M12; 30 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL19-(A2K)-M12X35

Leírás:
M12; 35 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL19-(A2K)-M12X40

Leírás:
M12; 40 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL19-(A2K)-M12X50

Leírás:
M12; 50 mm
Mennyiség: 50 x
200 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X20

Leírás:
M6 x 20 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X25

Leírás:
M6 x 25 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X30

Leírás:
M6 x 30 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X35

Leírás:
M6 x 35 mm
Mennyiség: 200 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X40

Leírás:
M6 x 40 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X45

Leírás:
M6 x 45 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X50

Leírás:
M6 x 50 mm
Mennyiség: 100 x
200 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X20

Leírás:
M8 x 20 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X30

Leírás:
M8 x 30 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X40

Leírás:
M8 x 40 mm
Mennyiség: 200 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X50

Leírás:
M8 x 50 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL17-(A2K)-M10

Leírás:
8 mm; M10
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL19-(A2K)-M12

Leírás:
10 mm; M12
Mennyiség: 100 x
25 x
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO4032-8-KL24-(A2K)-M16

Leírás:
14.8 mm; M16
Mennyiség: 25 x
500 x
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO4032-8-KL10-(A2K)-M6

Leírás:
5.2 mm; M6
Mennyiség: 500 x
100 x
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO4032-8-KL13-(A2K)-M8

Leírás:
6.8 mm; M8
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 982, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HL.ÖNZ.MŰA.B.ANYA DIN982/8.HORG.M10

Leírás:
11.5 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 982, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HL.ÖNZ.MÜA.B.ANYA DIN982 8.HORG.M12

Leírás:
14 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét S rugóacél, mechanikusan horganyzott (≤ átm. 3,5, horganyzott, kékre passzivált)

SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M10

Leírás:
10,5 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét S rugóacél, mechanikusan horganyzott (≤ átm. 3,5, horganyzott, kékre passzivált)

SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M12

Leírás:
13 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Biztosító alátét S rugóacél, mechanikusan horganyzott (≤ átm. 3,5, horganyzott, kékre passzivált)

SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M16

Leírás:
17 mm
Mennyiség: 100 x
300 x
Biztosító alátét S rugóacél, mechanikusan horganyzott (≤ átm. 3,5, horganyzott, kékre passzivált)

SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M6

Leírás:
6,4 mm
Mennyiség: 300 x
100 x
Biztosító alátét S rugóacél, mechanikusan horganyzott (≤ átm. 3,5, horganyzott, kékre passzivált)

SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M8

Leírás:
8,4 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Leírás:
10.5 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Leírás:
13.0 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-16

Leírás:
17.0 mm
Mennyiség: 50 x
500 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Leírás:
6.4 mm
Mennyiség: 500 x
100 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Leírás:
8.4 mm
Mennyiség: 100 x
500 x
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6

Leírás:
6.4 mm
Mennyiség: 500 x
100 x
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8

Leírás:
8.4 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10

Leírás:
10.5 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12

Leírás:
13 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-16

Leírás:
17 mm
Mennyiség: 50 x
500 x
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS10-(A2K)-M6

Leírás:
8 mm
Mennyiség: 500 x
100 x
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO7040-8-KL13-(A2K)-M8

Leírás:
9.5 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS24-(A2K)-M16

Leírás:
19.10 mm
Mennyiség: 50 x